カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(23)
- エレコム(1)
- ブルー(1)
「versapro」の検索結果

タブレットケース_NEC VersaPro タイプVS
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。ハンドベルト付きで片手で操作可能です。タッチペンホルダー付きです。材質合成皮革質量(g)390タイプ手帳型対応機種NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-Lスタンドありホルダーペンシルホルダーサイズ(mm)約W216×D20×H290ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)
液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ12.3インチタイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着対応機種NEC VersaPro/Pro J透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約26%
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/Mセット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4サイズ(inch)【フィルター】13.3表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし視野角60度※正面から左右約30度取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
キーボードカバー
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷NECVersaPro/ProJE/C世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。選択式キーボードの「テンキーありキーボード」に対応します。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。薬品などからハードを守ります。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質シリコン形状ノート厚さ(mm)約0.25対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J E世代 VD/VX/VL(テンキーあり)NEC VersaPro C世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J C世代 VD/VX/VL(テンキーあり)
液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。材質接着面/シリコン膜、外側/PET紫外線カット0.999入数1枚特性ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
キーボードカバー
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷NECVersaPro/ProJ5世代VD/VX/VL/VA(テンキーなし)用のシリコンキーボードカバーです。 選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。 防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。材質シリコン厚さ(mm)0.25色クリア対応機種NECVersaPro5世代VD/VX/VA(テンキーなし)NECVersaProJ5世代VD/VX/VL/VA(テンキーなし)加工抗菌
キーボードカバー
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷NECVersaPro/ProJE/C世代VA/VD/VX/VL(テンキーなし)用のシリコンキーボードカバーです。選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。薬品などからハードを守ります。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質シリコン形状ノート厚さ(mm)約0.25対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J E世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)NEC VersaPro C世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J C世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)