カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「vga-exset3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイエクステンダー サンワサプライ

    ディスプレイエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。 アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
    付属品送信機×1、受信機×1ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1取扱説明書(保証書付き)×1仕様VGAバンド幅/150MHz適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ材質スチール質量(g)送信機/153、受信機/155規格VGA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/104×59×25(本体サイズ)受信機/104×59×25(本体サイズ)インターフェース【送信機】入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)80最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可1280×720ドット(720p)※最大80m延長可使用環境条件動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0870-27
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN
    適合機器VGA-SP8、VGA-HR8K