カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- CKD(9)
- siroca(2)
- VISHAY(2)
- TMIジャパン(2)
- TDT(田野井)(1)
- マスプロ電工(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ルーメン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- エクシア(1)
「vsp4」の検索結果

フルHD対応DVIディスプレイ分配器
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89分配数4
ACアダプタ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷対応機種。VGA-HDSP2K。VGA-HDSP4K。VGA-DVSP2。VGA-DVSP4。VGA-UHDSP2。VGA-UHDSP4。VGA-EXHDL4。SW-KVM2HVCN。SW-KVM4HVCNトラスコ品番586-2662定格電圧(V)DC5.3(2.4A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×29.5×45(本体のみ)