カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ARMOR-X(18)
- エレコム(3)
- RS PRO(3)
- エムディーエス(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAXIMA(マキシマ)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- BEL-RAY(1)
- LEPLUS(1)
- Festo(1)
「waterproof case」の検索結果
特価

タブレットケース
サンワサプライ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)。TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PC質量(g)約208タイプケース対応機種Apple 第10世代 iPad 10.9インチ防塵防水性能IP68
iPad mini耐衝撃ケース
サンワサプライ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。付属品ショルダーストラップタイプケース型ベルト長さ(mm)1380対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)スタンドありホルダーあり特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納360°旋回可
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
タブレットケース
サンワサプライ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)ホルダーあり特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)360°旋回可
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。対応インチサイズ10.1収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)アズワン品番64-0869-47特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー外形寸法縦(mm)290外形寸法横(mm)215
タブレットケース
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース対応機種iPad 10.2防塵防水性能IP68対応インチサイズ10.2インチ特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵