カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- CKD(6)
- 清和工業(2)
- フジキン(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- Weller(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ライクイット(1)
- SLASH(1)
「wt121」の検索結果

液晶画面フィルター_ブルーライトカット
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981枚17日以内出荷ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード