カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 未来工業(3)
- オーム電機(2)
- エレコム(1)
- 東芝ライテック(1)
- カシムラ(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wtf14764」の検索結果

AC付き埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個欠品中5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品