カテゴリ
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- audio-technica(2)
- RS PRO(1)
- TEAC(1)
- アバーメディア(1)
- True Dyna(1)
「yamaha ag03mk2」の検索結果
特価

マイクロホン
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)
オーディオケーブル(RCAピンプラグ)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1