カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • ABUS(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Google(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エレコム(1)
  • プリンストン(1)
  • FTDI Chip(1)
  • Yubico(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yubikey 5 nfc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
USBメモリセキュリティ サンワサプライUSBメモリセキュリティサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライUSBコネクタ取付けセキュリティサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
指紋認証リーダー サンワサプライ指紋認証リーダーサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
商品タイプ指紋認証仕様(登録件数)10付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19スワイプレート(mm/秒)250
PCアクセサリーカテゴリ