絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

YDK

YDKのページです。YDKは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名山本電気株式会社
所在地〒962-0818 福島県須賀川市和田道116番地
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター用カーボンブラシ YDKモーター用カーボンブラシYDK(28件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31
TA(YM61/YC480S) モーター YDKTA(YM61/YC480S) モーターYDK(14件のレビュー)
1台
取扱い終了
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り定格入力(W)120
カーボンキャップ黒 YDKカーボンキャップ黒YDK(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
YDKモーターのカーボンを押える蓋です。 プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。 モーター形式YMすべて共通です。
直径(Φmm)9.7高さ(mm)6.1
シングルプーリー YDKシングルプーリーYDK(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34全長(mm)14外径(Φmm)16
コントローラー YDKコントローラーYDK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R質量(g)340規格適用電動機出力60W・100V
YM61SP モーターのみ YDKYM61SP モーターのみYDK
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
S用ターミナルボックス YDKS用ターミナルボックスYDK(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
Wプーリー YDKWプーリーYDK(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。 溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。 W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。 他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
TA(YM61SP/YC480S) モーター YDKTA(YM61SP/YC480S) モーターYDK
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
モーター専用シンクロプーリ (XL用) YDKモーター専用シンクロプーリ (XL用)YDK
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数10取付可能寸法(mm)Φ6.30