カテゴリ

  • オフィスサプライ(26)
  • 測定・測量用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • テック(TEC)
  • モノタロウ(5,955)
  • ホンダ(545,818)
  • MAZDA(マツダ)(216,593)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,127)
  • ミツビシ(138,050)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
  • ニッサン(87,640)
  • エスコ(69,700)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,608)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,229)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,696)
  • Panasonic(パナソニック)(29,515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(77)
  • 以上(81)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
価格
  • 1,500円以下(24,210)
  • 1,500-10,000円(66,601)
  • 10,000-50,000円(69,028)
  • 50,000-100,000円(29,008)
  • 100,000円以上(36,617)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC)

    USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
    材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
  • HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC)

    HDMI分配器 THDSPシリーズ

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
    最大解像度4K対応解像度4Kx2K@30Hz付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書種別2分配 60×70×20mm幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)約125奥行(mm)70電源ACアダプター(5V/1A)ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps入力端子HDMI×1対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD動作温度(℃)0~40出力端子HDMI×2アズワン品番3-8328-01分配数2分配HDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4保存湿度範囲(%RH)20~90(結露無き事)
  • フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)

    フルHD対応 HDMI 50M延長器

    テック(TEC)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
    用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)

    4KHDR対応 HDMI50m延長器

    テック(TEC)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
    最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC)

    高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック

    テック(TEC)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
    仕様PD出力(W):100ブラック最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 有線接続 MoC USB指紋認証デバイス テック(TEC)

    有線接続 MoC USB指紋認証デバイス

    テック(TEC)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • HDMI音声分離器 テック(TEC)

    HDMI音声分離器

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
    付属品ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書質量(g)約125出力HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1電源ACアダプター(DC5V/1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20入力HDMI仕様・用途ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電)保証期間購入後12か月動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60オーディオ出力【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HDHDMI規格HDMI1.4 HDCP1.4
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC)

    ワイヤレスHDMI延長器

    テック(TEC)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。 これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
    伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合接続台数1仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。電源ACアダプタ対応HDCP2.0解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1接続端子【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)Wi-Fi5GHzHDMI規格HDMI2.0遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC)

    高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー

    テック(TEC)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
    仕様PD出力(W):100ブルー最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MK512)クリップ、トリム 三菱ふそう

    (MK512)クリップ、トリム

    三菱ふそう
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • (MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF243)BOLT,WASHER

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MZ402)チャートシ 120KM 26H 三菱ふそう

    (MZ402)チャートシ 120KM 26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MR402)クリップ コンソール 三菱ふそう

    (MR402)クリップ コンソール

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • (ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう

    (ME229)フューエル エレメント

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MD360)オイル フィルター 三菱ふそう

    (MD360)オイル フィルター

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • (MC939)クリップ ミラーカバー 三菱ふそう

    (MC939)クリップ ミラーカバー

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • (MC127)シール,タンク 三菱ふそう

    (MC127)シール,タンク

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器 テック(TEC)

    4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器

    テック(TEC)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    4KHDRの高精細映像を最大4台のモニターに同時表示が可能で、サイネージなどの広告などにご利用いただけます。4K60Hz HDR規格の信号が入力された場合、手動EDID設定を変更することで、1080pのモニターなどにダウンスケールして出力表示が行えます。※アップスキャン機能はございません。
  • 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC)

    4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器

    テック(TEC)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
    質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
  • 4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー テック(TEC)

    4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
    質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
  • COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター テック(TEC)

    COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター

    テック(TEC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デジタル音声をアナログ音声に変換するオーディオコンバーター。同軸デジタルケーブルや光デジタルケーブルなどのデジタル音声をL/Rアナログまたは3.5mmステレオジャックに変換出力し、AVアンプやヘッドホンなどに接続することができるオーディオコンバーターです。調節ダイヤルで低音の出力調整が行えます。
...