カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- テック(TEC)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(2)
- テージー(1)
- 友屋(1)
- グリーンハウス(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ササガワ(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
- アイネックス(1)
- エスエスエーサービス(1)
「dh-sw4kbd21bk」の検索結果

HDMI分配器 THDSPシリーズ
テック(TEC)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書種別2分配 60×70×20mm幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)約125奥行(mm)70電源ACアダプター(5V/1A)ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps最大解像度4K入力端子HDMI×1対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD動作温度(℃)0~40出力端子HDMI×2アズワン品番3-8328-01分配数2分配対応解像度4Kx2K@30HzHDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4保存湿度範囲(%RH)20~90(結露無き事)