カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIエクステンダー(2)
絞り込み
最大延長(m)
  • 50(2)
ブランド
  • テック(TEC)
  • サンワサプライ(43)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(76)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • カシムラ(3)
  • プリンストン(15)
  • トライメイト(2)
  • ブロードウォッチ(297)
  • Dell Technologies(82)
  • NEC(72)
  • ASUS(エイスース)(71)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • ATEN(46)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(43)
  • 塚本無線(43)
  • LINDY(42)
  • Dynabook(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi lan」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)

    フルHD対応 HDMI 50M延長器

    テック(TEC)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
    用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
  • 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)

    4KHDR対応 HDMI50m延長器

    テック(TEC)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
    最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4色ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
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
"hdmi lan" テック(TEC) 【通販モノタロウ】