カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • テック(TEC)
  • エレコム(4)
  • オーム電機(4)
  • StarTech.com(14)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ルーメン(2)
  • SUPRA(15)
  • Hanx(1)
  • GOPPA(2)
  • Vodaview(53)
  • Dell Technologies(50)
  • ASUS(エイスース)(42)
  • JAPANNEXT(24)
  • Kordz(13)
  • サンワサプライ(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • LINDY(10)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi2.1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器テック(TEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤーテック(TEC)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器 テック(TEC)8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器テック(TEC)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなどポート数入力:2ポート、出力:1ポートHDMI規格HDMI 2.1規格HDCP 2.3適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5寸法(mm)90×44×14質量(g)87