カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- テック(TEC)
- RS PRO(12)
- StarTech.com(7)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- サンワサプライ(4)
- ATEN(3)
- VAN DAMME(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- GB[制御機器](1)
- Gefen(1)
- LINDY(1)
「toslink」の検索結果
特価

COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター
テック(TEC)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷デジタル音声をアナログ音声に変換するオーディオコンバーター。同軸デジタルケーブルや光デジタルケーブルなどのデジタル音声をL/Rアナログまたは3.5mmステレオジャックに変換出力し、AVアンプやヘッドホンなどに接続することができるオーディオコンバーターです。調節ダイヤルで低音の出力調整が行えます。
HDMI音声分離器
テック(TEC)(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample付属品ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書質量(g)約125出力HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1電源ACアダプター(DC5V/1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20入力HDMI仕様・用途ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電)保証期間購入後12か月動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60オーディオ出力【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HDHDMI規格HDMI1.4 HDCP1.4