カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
- USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
- テック(TEC)
- モノタロウ(3)
- エレコム(179)
- Anker(アンカー)(2)
- オーム電機(215)
- エスエスエーサービス(25)
- タイムリー(17)
- サンワサプライ(277)
- トライメイト(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(44)
- カシムラ(174)
- A&D(エー・アンド・デイ)(96)
- JAPANNEXT(107)
- NEC(117)
- OWLTECH(オウルテック)(143)
- StarTech.com(357)
- エアージェイ(113)
- サンエス(99)
- メディアカバーマーケット(154)
- 多摩電子(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usb a c」の検索結果

USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター
テック(TEC)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
Type-C USBハブ Max Connect
テック(TEC)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、。スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。仕様PD:100W対応×1質量(g)71対応OSWinows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android寸法(cm)11.10×4.50×1.66RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K60Hz出力ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
キャプチャデバイスRECORD MASTER POCKET
テック(TEC)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷付属品本体、HDMIケーブル、Type-C to Cケーブル、電源接続用USB Type-C ケーブル、電源用5V2A USB ACアダプタ仕様【HDCP】HDCP 2.2容量【1ファイル録画】FAT32(4GB)、exFAT(16GB)、NTFS(16GB)電源【USB-C】製品駆動:5V2A、リバースチャージ:最大20W対応寸法(cm)10.67 × 5.94 × 1.35製品質量(g)70解像度【最大入力】4K60(3840×2160@60fps)※HDMIおよびType-C入力【最大出力】4K60(3840×2160@60fps)(パススルー)HDCP 2.2【録画】1080p60(1920×1080@60fps)フォーマット形式【録画】H.264、16Mbpsビットレート音声【フォーマット】48KHz PCM映像出力HDMI 2.0映像入力HDMI 2.0、USB-C DP-AltストレージmicroSDカード(最大512GB)