仕様【HDCP】HDCP 2.2付属品本体、HDMIケーブル、Type-C to Cケーブル、電源接続用USB Type-C ケーブル、電源用5V2A USB ACアダプタ容量【1ファイル録画】FAT32(4GB)、exFAT(16GB)、NTFS(16GB)電源【USB-C】製品駆動:5V2A、リバースチャージ:最大20W対応寸法(cm)10.67 × 5.94 × 1.35製品質量(g)70解像度【最大入力】4K60(3840×2160@60fps)※HDMIおよびType-C入力【最大出力】4K60(3840×2160@60fps)(パススルー)HDCP 2.2【録画】1080p60(1920×1080@60fps)フォーマット形式【録画】H.264、16Mbpsビットレート音声【フォーマット】48KHz PCM映像出力HDMI 2.0映像入力HDMI 2.0、USB-C DP-AltストレージmicroSDカード(最大512GB)