ユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,434~税込¥1,577~
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,996~税込¥4,396~
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1箱(150本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(250個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(500個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)ヤマヒロ¥1,166~税込¥1,283~
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233