カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーシェフ
- 福井クラフト(6)
- スズキ(2)
- 貝印(1)
- コーセル(1)
- ナカバヤシ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- Vesrah(1)
- CARALL(1)
- cotta(1)
「h80-99」の検索結果

ドライフードメーカー
ワンダーシェフ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます。1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能。。・加熱方式: シーズーヒーター式。・設定方式: 。 温度&時間: ダイヤル。 電源&モード: ボタン。・調理温度: 。 ドライモード30~80℃、1℃単位。 発酵モード30~80℃、1℃単位。・調理時間: 1h~99h、1h単位。・調理量: 乾燥網5枚分。・安全装置: 温度ヒューズ108℃。・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)。・冷却運転機能: あり