カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(439)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(642)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(537)
  • オフィスサプライ(1,233)
  • オフィス家具/清掃用品(138)
  • 切削工具・研磨材(779)
  • 測定・測量用品(425)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,549)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,703)
  • メカニカル部品/機構部品(8,335)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,686)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(168)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,440)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(458)
  • 自動車用品(104)
  • バイク用品(159)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(193)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(5)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • アソー
  • モノタロウ(5,960)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • Kawasaki(43,757)
  • MAZDA(マツダ)(216,555)
  • Panasonic(パナソニック)(29,395)
  • SMC(201,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,695)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,192)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • スズキ(67,586)
  • スバル(50,586)
  • トヨタ(140,043)
  • ニッサン(87,645)
  • ホンダ(562,896)
  • ミツビシ(138,034)
  • メディアカバーマーケット(41,439)
  • 三菱ふそう(209,496)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,108)
商品レビュー
  • 以上(276)
  • 以上(317)
  • 以上(336)
  • 以上(357)
価格
  • 1,500円以下(6,947)
  • 1,500-10,000円(22,403)
  • 10,000-50,000円(5,532)
  • 50,000-100,000円(553)
  • 100,000円以上(191)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35,097件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

    エースニップル(ステンレスホースニップル)

    アソー(12件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ホース接手 アソー

    ホース接手

    アソー(50件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 四角プラグ アソー

    四角プラグ

    アソー(28件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内ネジホースニップル アソー

    内ネジホースニップル

    アソー(31件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー

    デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル

    アソー(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット アソー

    ロックナット

    アソー(16件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角キャップ アソー

    六角キャップ

    アソー(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ホースクリップ SUS アソー

    ホースクリップ SUS

    アソー(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ アソー

    六角プラグ

    アソー(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ SS アソー

    ホースクリップ SS

    アソー(12件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • エースボール 外×内ネジ型 アソー

    エースボール 外×内ネジ型

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油