カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(83)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(53)
- エスコ(155)
- CKD(108)
- 潤工社(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- SMC(65)
- 井筒製作所(62)
- 第一計器(60)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ニッタ(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- ヤマト特殊鋼(42)
- SK11(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- ユニバーサル(39)
- 佐藤計量器製作所(37)
- 日東工器(37)
- 鈴木ブロンズ継手(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「1/2pt」の検索結果
特価

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル
アソー(59件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
四角プラグ
アソー(27件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥539~税込¥593~1個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 内ネジホースニップル
アソー(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥3,698税込¥4,0681個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースニップル(内ねじ)
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレス製)
アソー(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用材質C3604(cd75ppm以下)形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ・フレアージョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油