アソー当日出荷
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート