カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- アソー
- アルトコーポレーション(4)
- ワルター(4)
- TRUSCO(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ダイニチ工業(1)
- NS(日進工具)(1)
- フルプラ(1)
- 空調服(1)
- 友屋(1)
- 関兼次刃物(1)
- アイワ金属(1)
- BRAHMS(1)
- KSフィルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- マリンテック(1)
- Relpol(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「3011r」の検索結果
特価

黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル
アソー¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応