カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- Celltreat(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- アズワン(2)
- エム・あい(2)
- オーム電機(3)
- コーニング(2)
- ストア・エキスプレス(2)
- タバタ(Tabata)(2)
- テクノオプティス(3)
- ハスクバーナ(2)
- ホンダ(43)
- マキタ(2)
- 富士フイルム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

チッコロ 6000 CM型 【RoHS】
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CM型 【RoHS】
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら