カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(40)
  • メディアカバーマーケット(1,772)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • 大阪魂(434)
  • KANA(片山チエン)(248)
  • エスコ(170)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • P・O・Pプロダクツ(139)
  • TRUSCO(105)
  • 水本機械製作所(100)
  • CKD(93)
  • 岩田製作所(87)
  • NSK(日本精工)(86)
  • KTC(72)
  • 鹿島化学金属(UKB)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • 椿本チエイン(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • 星工業(56)
  • イスカル(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B-14」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・フレアージョイント アソー内ネジ・フレアージョイントアソー(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソーエースボール ストレート型 ホースジョイント型アソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
539税込593
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径両口フレアージョイント アソー異径両口フレアージョイントアソー(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】アソー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
水口ホースニップル アソー水口ホースニップルアソー
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油