カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
「as-1022r」の検索結果

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ