カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 廣杉計器(7)
- スバル(6)
- HAKKO(白光)(5)
- サンワサプライ(2)
- 日東工業(2)
- SIEMENS(2)
- 大菱計器製作所(1)
- タニタ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- ユタカメイク(1)
- マイト工業株式会社(1)
- Canon(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bc310」の検索結果

エースボール(チューブ用)
アソー(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応