カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 三菱マテリアル(13)
- KSフィルター(5)
- ケルヒャー(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BeHAUS(3)
- Victor(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- 浦谷商事(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ナベヤ(2)
- CGC(千代田)(2)
- 三菱重工(2)
- 学研(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bd-120」の検索結果
特価

エースボール ストレート型 ピーコック型
アソー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応