カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bh-1208r」の検索結果

エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート