カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ケーエム精密(2)
- プライタ(2)
- 内外電機(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- プレミアムプラスジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bk-1022」の検索結果

エースボール ストレート型 メートルコック型
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応