カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- SMC(347)
- HEIDON(新東科学)(7)
- ホンダ(5)
- マキタ(5)
- CCS(シーシーエス)(4)
- BEET(3)
- サンコー(三甲)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ノガ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 矢崎化工(2)
- ABRACON(2)
- スリーワンモータ(2)
- THERMALTAKE(2)
- 東邦大信(2)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bl1200」の検索結果
特価

エースボール ストレート型 水栓型
アソー(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応