カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • BIG DAISHOWA(7)
  • KTC(2)
  • 大同メタル工業(2)
  • ノガ(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • TAKMAN(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ユニカ(1)
  • ビックス(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs1012」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
バルブカテゴリ