カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-3222r」の検索結果

エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】
アソー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応