カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 神戸製鋼(3)
- エンペックス気象計(3)
- 光(2)
- 富士電機(2)
- KITACO(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニューストロング販売(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- KEMET(1)
- Kemet-BHC(1)
- LV ENDMILL(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bw52」の検索結果

エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応