カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • Elesa(4)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(26)
  • TRUSCO(12)
  • イチネンTASCO(3)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(2)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
  • ノーブランド(2)
  • フジキン(12)
  • ベン(6)
  • ヤマト産業(76)
  • 三吉バルブ(6)
  • 兼工業(9)
  • 千代田精機(28)
  • 協育歯車(11)
  • 大和バルブ(8)
  • 大阪魂(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604b」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 三方リングチーズ アソー

    三方リングチーズ

    アソー(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 両口リングエルボ アソー

    両口リングエルボ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 異径両口リングジョイント アソー

    異径両口リングジョイント

    アソー(5件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 丸ニップル アソー

    丸ニップル

    アソー
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • サービス・リングチーズ アソー

    サービス・リングチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
  • 両口ロックナット付リングジョイント アソー

    両口ロックナット付リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 内ネジ・リングエルボ アソー

    内ネジ・リングエルボ

    アソー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ