カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • SMC(1,033)
  • エスコ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • JAPANNEXT(8)
  • ナブテスコサービス(6)
  • アズワン(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • DID(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ミヤナガ(1)
  • 未来工業(1)
  • GENTOS(1)
  • KITACO(1)
  • テクナード(1)
  • 西邦工業(1)
  • オズマ(1)
  • i-PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-100c」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アソー
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2

    アソー
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アソー
    ¥2,839税込¥3,123
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690アズワン品番67-6843-23
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8

    アソー
    ¥1,739税込¥1,913
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673アズワン品番67-6843-21