カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(3)
- HAKKO(白光)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- セメダイン(2)
- ミニター(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm-1011」の検索結果

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ