カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- 七星科学研究所(9)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ムサシ(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日研工作所(1)
- ホンダ(1)
- シチズンシステムズ(1)
- アイゼン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三共(1)
- IXYS(1)
- ルシアン(1)
- フクダクラフト(1)
- ATEN(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cs-601」の検索結果

チッコロ 6000 CS型 【RoHS】
アソー¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CS型 【RoHS】
アソー¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ