カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • 継手(17)
絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(17)
種類
  • 種類エルボ(16)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(2)
  • その他(1)
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(32)
  • 吉年(22)
  • Aron(アロン化成)(25)
  • ベンカン機工(77)
  • PISCO(ピスコ)(142)
  • 千代田通商(42)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • セキスイ(70)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • 正和(2)
  • BIGM(丸山製作所)(397)
  • エスコ(197)
  • カクダイ(124)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(124)
  • アリート(ariete)(119)
  • リケン(115)
  • フジトク(110)
  • オンダ製作所(110)
  • ミヤコ(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングエルボ アソーリングエルボアソー(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
異径内・外エルボ アソー異径内・外エルボアソー(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771B形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ材質黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ・リングエルボ アソー内ネジ・リングエルボアソー
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー異径内・外エルボ 【RoHS】アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
両口フレアーエルボ アソー両口フレアーエルボアソー(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジエルボ アソー内ネジエルボアソー(9件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]流体温度(℃)-50~150
内・外エルボ 【RoHS】 アソー内・外エルボ 【RoHS】アソー
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅形状エルボ質量(g)309種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボ アソー内・外エルボアソー(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状エルボ材質黄銅種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジエルボ 【RoHS】 アソー内ネジエルボ 【RoHS】アソー
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅形状エルボ質量(g)368種類ねじ込み継手寸法L(mm)48寸法d(mm)19最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水・空気・油寸法d1(mm)PT3/4流体温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(フレキ用) アソーニップル(フレキ用)アソー
399税込439
1個
3日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。銅管用継手です。トラスコ品番515-7307材質黄銅
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo