カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • フレキシブルホース用継手(2)
絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
種類
  • 種類ソケット(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • カクダイ(17)
  • ミヤコ(8)
  • エスコ(47)
  • リビラック(7)
  • 麻場(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • KVK(4)
  • SMC(281)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • CKD(78)
  • THK(63)
  • Festo(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
  • フジトク(56)
  • 清水製作所[継手](53)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • コガネイ(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2 r1/2」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソー

    フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製

    アソー(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • フレキ用ニップル ステンレス アソー

    フレキ用ニップル ステンレス

    アソー(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
    用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート