カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(2)
  • NOK(10)
  • マスオカ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工器(3)
  • THK(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • カーボーイ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ベン(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g110 nbr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボール3W (両内ねじ型) アソーエースボール3W (両内ねじ型)アソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)高さ(mm)29材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカテゴリ