カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • FYH(日本ピローブロック)(46)
  • 旭精工(39)
  • ホンダ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • DNライティング(3)
  • 南口精工(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • ラクテム(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 旭製作所(1)
  • SMC(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2310」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j