カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- スリーナイン島野(3)
- SMC(2)
- 中発販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hl-1210」の検索結果
特価

L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応