カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • オンダ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-1314」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
エーワン 31314特集