カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ノーブランド(4)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hn1412」の検索結果
特価

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応