カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(6)
- カクダイ(2)
- イノック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 弘進ゴム(1)
- スリーボンド(1)
- TRUSCO(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- フジトク(1)
- TRIDON(1)
「hosn258」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート