カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(6)
- カクダイ(2)
- 吉年(2)
- イノック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- セフティー3(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ(1)
- TBC(タブチ)(1)
「hosn93」の検索結果
特価

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル
アソー(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油