カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(70)
絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(5)
- イマオコーポレーション(1,588)
- RS PRO(674)
- エレコム(183)
- KEMET(166)
- IKO(日本トムソン)(111)
- 廣杉計器(72)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- StarTech.com(52)
- エスコ(48)
- LINDY(36)
- サンワサプライ(33)
- TOYOX(トヨックス)(33)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(32)
- KOA(32)
- 三木プーリ(28)
- THK(25)
- JFEアドバンテック(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「hs 010 c」の検索結果

Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥769~税込¥846~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥509~税込¥560~1個当日出荷RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥769~税込¥846~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥689~税込¥758~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥619~税込¥681~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥209~税込¥230~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥289~税込¥318~1個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型
アソー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型
アソー¥4,698税込¥5,1681個欠品中コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。トラスコ品番795-4492材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。接続ホース接続形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
クロス【RoHS対応】
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。用途配管の分岐に。材質C3771B形状クロス流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型
アソー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキトラスコ品番795-4506質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー¥389税込¥4281個当日出荷M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)M6×1寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外エルボ 【RoHS】
アソー¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応