カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- DENALI(1)
- KSフィルター(2)
- SK11(1)
- アラム(1)
- フローバル(1)
- 光(1)
- 小野測器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hs1310」の検索結果
特価
関連キーワード

ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら