カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hs2310」の検索結果

両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応