カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- アソー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hsn-1310」の検索結果

Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150